エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
10.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64627956
品番
EA824DF-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,892
販売価格(税別)
¥
1,720
バスケットに入れる
用途
鉄鋼、ステンレス、アルミ
仕様
取付部寸法:13mm
材質
HSS(チタンコーティング)
寸法(mm)
10
全長(mm)
65
入数
1
六角シャンク径(Φmm)
6.35