13.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64628017 品番EA824DF-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,003
販売価格(税別)
2,730
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ 仕様取付部寸法:13mm 材質HSS(チタンコーティング) 寸法(mm)13 全長(mm)65 入数1 六角シャンク径(Φmm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする