エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
1/4"/2.8mm ドリルビット(HSS/2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
64628078
品番
EA824DG-2.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥864
販売価格(税別)
¥
785
バスケットに入れる
用途
鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。
材質
HSS(ハイス)
寸法(mm)
刃先径:2.8、全長:78、有効長:28
入数
2本
六角シャンク径(Φmm)
6.35