エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
2.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
64628157
品番
EA824DJ-2.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥891
販売価格(税別)
¥
810
バスケットに入れる
用途
ステンレス、鉄、銅、アルミ
材質
コバルトハイス鋼
全長(mm)
73
刃先径(Φmm)
2.3
有効長(mm)
23
六角シャンク径(Φmm)
6.35