エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
2.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
64628166
品番
EA824DJ-2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥941
販売価格(税別)
¥
855
バスケットに入れる
用途
ステンレス、鉄、銅、アルミ
材質
コバルトハイス鋼
全長(mm)
80
刃先径(Φmm)
2.5
有効長(mm)
25
六角シャンク径(Φmm)
6.35