EA824DJ-3.3 3.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ 64628193 EA824DJ-3.3 3.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ 64628193

3.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード64628193 品番EA824DJ-3.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,023
販売価格(税別)
930
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ 材質コバルトハイス鋼 全長(mm)90 刃先径(Φmm)3.3 有効長(mm)30 六角シャンク径(Φmm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする