エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
4.2mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
64628236
品番
EA824DJ-4.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,221
販売価格(税別)
¥
1,110
バスケットに入れる
用途
ステンレス、鉄、銅、アルミ
材質
コバルトハイス鋼
全長(mm)
93
刃先径(Φmm)
4.2
有効長(mm)
40
六角シャンク径(Φmm)
6.35