3.0-5.0mm/3本組 下穴錐(六角軸/HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64628358 品番EA824DP
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190
材質HSS(ハイス鋼) 寸法(mm)3.0・4.0・5.0 質量(g)32 有効長(mm)20 アズワン品番64-2272-20 入数3本 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする