エスコ
エスコの ドリル
エスコの 木工用
エスコの 木工用ドリル
3.0mm 下穴錐(六角軸/HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64628376
品番
EA824DP-3.0
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥759
販売価格(税別)
¥
690
バスケットに入れる
材質
HSS(ハイス鋼)
全長
60
質量(g)
10
刃先径(Φmm)
3
有効長(mm)
20
アズワン品番
64-2272-22
六角シャンク径(Φmm)
6.35(1/4”)