【レンタル】ポータブルエアーシャワーKAS-P04

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番2-9669-01-65 電源(V)AC100 50/60Hz 注文コード64628456 品番KAS-P04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,568
この商品はアズワン品番・電源・レンタル日数など10種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで組立・設置が容易で、壁設置工事が不要です。吹き出し風速が26m/秒の高速ハイパワーなエアジェットを搭載しています。通常のエアシャワーに比べてローコスト、省電力化を実現しました。人体センサー搭載で、スイッチに触れることなくエアーを浴びることができます。

質量(kg)40 材質(本体)メッキ処理鋼板(内部で一部SUS430を使用) 電源(V)AC100 50/60Hz 構造送風機/薄型シャワーファン×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×1500 処理風量(m3/min)約5.4 ノズルエアジェット:樹脂製パンカーノズル×4 最大消費電力(W)275 清浄度吹出:クラス100 集塵要素メインフィルタ/HEPAフィルタ×1枚、プレフィルタ/フィレドンエアフィルタ一般再生用×1 アズワン品番2-9669-01-65 吹出風速(m/s)26 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、ヤマトJITBOX便にてご指定日に引取りにお伺いいたします。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
理化学機器レンタルサービス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64628456 KAS-P04 72183819 KAS-P04 画像準備中 【レンタル】ポータブルエアーシャワーKAS-P04 コトヒラ工業 1台 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする