35.0mm ホールソー(六角軸/HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64628893 品番EA824HS-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,961
販売価格(税別)
4,510
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)35 適合板厚(mm)0.3〜3.0 有効長(mm)1.5 アズワン品番64-2272-54 六角軸対辺(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする