エスコ
エスコの ホールソー・コアドリル
エスコの ホールソー
エスコの ホールソーセット品
38.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64628909
品番
EA824HS-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,621
販売価格(税別)
¥
5,110
バスケットに入れる
用途
一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質
HSS
刃先径(Φmm)
38
適合板厚(mm)
0.3〜3.0
有効長(mm)
1.5
アズワン品番
64-2272-55
六角軸対辺(mm)
6.35