12-30mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64628945 品番EA824HT-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,270
販売価格(税別)
45,700

コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。
TiAINコーティング。

用途
ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
コードレスドリル用
セット内容<セット内容>10本組セット、刃先径:12・14・16・18・20・22・24・26・28・30mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付 回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下 アズワン品番64-2272-60 六角シャンク径(Φmm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする