【レンタル】超音波洗浄器 Bransonic (R) 596×466×391mm CPX8800H-J

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番7-5318-55-65 電源(V)AC100 50/60Hz 注文コード64630014 品番CPX8800H-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,840
この商品はアズワン品番・電源・レンタル日数など10種類から選べます 他の種類を見る

洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させるスイープ機能により洗浄ムラを防止します。

アズワン品番7-5318-55-65 外形寸法(mm)596×466×391 槽内寸法(mm)495×292×150 ヒーター容量(W)400 槽容量(L)20.8 材質槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン) 発振周波数(kHz)40 超音波出力(W)280 電源(V)AC100 50/60Hz 排水ドレイン付き 質量(kg)11.9 付属品スノコ・タンクカバー・バルブ・ホースアダプター・ホース 機能タイマー:99分デジタル、スイープ機能:有、ヒーター(69℃まで):有、High/Low切替機能:有、出力安定化機構:有、ディガスモード:有、液温表示/設定:有、高温アラーム表示:有、オートモード:有 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
理化学機器レンタルサービス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64630014 CPX8800H-J 72178840 CPX8800H-J 画像準備中 【レンタル】超音波洗浄器 Bransonic (R) 596×466×391mm CPX8800H-J ブランソン 1台 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする