Φ40-210mm ロータリーコンパスカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64630214 品番EA827DD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,804
販売価格(税別)
1,640
付属品替刃(EA827DD-1)×2枚 材質本体:ABS樹脂、 刃:ハイカーボンステンレス鋼 全長(mm)153 刃幅(mm)Φ18 刃厚(mm)0.3 能力(mm2)Φ40〜220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする