【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1式 レンタル日数(日)1(延長) 付属品レンタル:ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、キャリングケース、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信) アズワン品番9-5601-22-75 電源(V)AC100〜240 50/60Hz 注文コード64630547 品番HHPC-3+(校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,580
この商品は付属品・アズワン品番・電源など10種類から選べます 他の種類を見る

校正証明書付の機種となります。操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。

アズワン品番9-5601-22-75 粒径(μm)測定:0.3(固定)/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0から3粒径選択 光学方式90°側方散乱方式 光源レーザーダイオード 流量(L/min)2.83 個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下) 表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き メモリー10000データ インターフェースUSB・Ethernet 電源(V)AC100〜240 50/60Hz 寸法(mm)99×53×245(突起部除く) 質量(g)約690 付属品レンタル:ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、キャリングケース、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この商品の校正期間は1年に1回です。
理化学機器レンタルサービス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64630547 HHPC-3+(校正証明書付) 72184930 HHPC3+コウセイレンタル+1 画像準備中 【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+ 校正証明書付 ベックマン・コールター 1式 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする