EA827WA-1A 8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) エスコ 64630869 EA827WA-1A 8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) エスコ 64630869 EA827WA-1A 8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) エスコ 64630869

8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64630869 品番EA827WA-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,400
販売価格(税別)
14,000
仕様サイズ(最大径×全長):8.3×31・10.4×34・、12.4×35・20.5×41mm、(各1本) 材質HSS(ハイス) 先端形状90° 全質量(g)約105 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする