エスコ
エスコの ドリル
エスコの 木工用
エスコの 木工用ビット・カッター
30本組ルータービットセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64630887
品番
EA828A-30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,060
販売価格(税別)
¥
14,600
バスケットに入れる
用途
電動トリマー・ルーター用
作業に役にたつ厳選6種
セット内容
30本セット、ストレートビット 6・10・12・19mm、ヒンジ穴 12mm、U溝ビット 3R・6.3R、クラシックプランジ 3R、V溝ビット 90°、フラッシュ 6mm、オボロ 6.3R、アリ錐 9°・14°、Tスロット 9mm、シャクリ面 22mm、目地払い 12.7mm、角面取り 45°、ボーズ面 3.2R・6.3R・9.5R・12.7R、甲丸 5R、段付サジボーズ面 4.8R、サジボーズ面:4.8R、ヒョータン面:4R、6.3R、サジ面 6.3R、9.5R、12.7R、クラシック 4.8R、(各1本)、収納ケース(木製)
材質
刃部:超硬、母材:炭素鋼
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
30
ケース寸法(mm)
450(W)×170(D)×55(H)
全質量(g)
1665