エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの ウインチ
エスコの 電動式ウィンチ
単管クランプ (EA840BH用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64631255
品番
EA840BH-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,512
販売価格(税別)
¥
5,920
バスケットに入れる
仕様
クランプ部首振角度:300°
適合単管サイズ:42.7〜48.6mm
質量(kg)
1.3
使用荷重(kg)
350(2個当り)
アズワン品番
64-2273-33