EA840DK-32 DC12V/ 907kg 電動ウィンチ(直流) エスコ 64631273 EA840DK-32 DC12V/ 907kg 電動ウィンチ(直流) エスコ 64631273 EA840DK-32 DC12V/ 907kg 電動ウィンチ(直流) エスコ 64631273 EA840DK-32 DC12V/ 907kg 電動ウィンチ(直流) エスコ 64631273 EA840DK-32 DC12V/ 907kg 電動ウィンチ(直流) エスコ 64631273

DC12V/ 907kg 電動ウィンチ(直流)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64631273 品番EA840DK-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,520
販売価格(税別)
43,200
仕様
水平牽引能力:907kg
使用ワイヤー:Φ3.9mm×9.1m
寸法(mm)241×190×254(H) 質量(kg)10.8 電源DC12Vバッテリー専用 電源コード(m)出力側:6、コントローラー側:3 巻取速度(m/min)1.8(無負荷)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
運搬作業
教育・研究機関

屋外でバッテリー駆動できることと,手動ハンドルでも作業できる点からこれを選びました.汎用性は高いと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする