102mmx 6T ジグソーブレード(5枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード64631404 品番EA854LA-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
仕様取付部厚み:1.5mm 材質バイメタル 全長(mm)101.6 山数6 適合材硬質木材 6.4-50.8 高速切断用 アズワン品番64-7940-65 入数5枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする