エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの ジグソーブレード
92mmx24T ジグソーブレード(5枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
64631535
品番
EA854LB-14A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
仕様
取付部厚み:0.9mm
材質
バイメタル
全長(mm)
92.2
山数
24
適合材
鉄、ステンレス、非金属、シートメタル (3.2厚以下)
アズワン品番
64-2273-48
入数
5枚