EA854LB-17A ダイヤモンドグリッド付 ジグソーブレード エスコ 64631553 EA854LB-17A ダイヤモンドグリッド付 ジグソーブレード エスコ 64631553 EA854LB-17A ダイヤモンドグリッド付 ジグソーブレード エスコ 64631553

ダイヤモンドグリッド付 ジグソーブレード

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード64631553 品番EA854LB-17A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,727
販売価格(税別)
1,570
用途FRP、レンガ、磁器タイル、大理石、窯業系サイディング1.2mm〜15.9mm 全長(mm)88.9 山数ダイヤモンドグリッド 全長×幅W×厚さ(mm)88.9×9.5×0.81 シャンク形状T アズワン品番64-7940-75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64631553
2021-07-17
用途:
陶器の加工

陶器の壺に曲線切断を試みたが、時間と忍耐が必要10mmの厚みを5o切断に約10分
刃は少し残ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする