エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの セーバーソーブレード
湾曲レシプロソーブレードセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64631587
品番
EA857AB-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,030
販売価格(税別)
¥
17,300
バスケットに入れる
セット内容
〈セット内容〉:湾曲ブレード4種(各5枚セット)
ブレード:全長:200mm、山数:14、用途:極厚物、ステンレス管材(重作業用)厚み3mm以上、全長:150mm、山数:14、用途:厚物、ステンレス管材厚み2mm以上、全長:200mm、山数:14、用途:厚物、ステンレス管材厚み2mm以上、全長:200mm、山数:18、用途:薄物、ステンレス管材厚み2mm以下
ケース寸法(mm)
255×190×40