エスコ
エスコの 電動工具・充電工具アクセサリー
エスコの 切断/切削
エスコの 切断/切削用部品
32x50mm カットソーブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64631623
品番
EA857DR-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,684
販売価格(税別)
¥
2,440
バスケットに入れる
用途
堅い木材、コンパネ、ポケット・高速切断
仕様
C-Tec:アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。
材質
バイメタル
刃長(mm)
50
刃幅(mm)
32