エスコ
エスコの 電動工具・充電工具アクセサリー
エスコの 切断/切削
エスコの 切断/切削用部品
32x50mm カットソーブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64631639
品番
EA857DR-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,013
販売価格(税別)
¥
1,830
バスケットに入れる
用途
木材、石膏ボード、ポケット切断
仕様
C-Tec:アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。
材質
炭素工具鋼
刃長(mm)
50
刃幅(mm)
32