EA857DR-29 20x40mm カットソーブレード エスコ 64631684 EA857DR-29 20x40mm カットソーブレード エスコ 64631684 EA857DR-29 20x40mm カットソーブレード エスコ 64631684

20x40mm カットソーブレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64631684 品番EA857DR-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,124
販売価格(税別)
2,840
用途ステンレス、ビス、釘、金属全般切断 仕様Metal Max:刃先が超硬の超硬バイメタル構造。 材質超硬 刃長(mm)40 刃幅(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする