【レンタル】ビオラモ超音波ホモジナイザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64631807 品番 SONICSTAR 85
参考基準価格(税別)¥186,000 販売価格(税込) ¥203,500
販売価格(税別)
185,000

低発熱と強力破砕を両立、微量から大量サンプルまで対応
微量から大量サンプルまで対応できるマルチな機種です。
周波数サーチ機能が定期的に働きますので、チップ磨耗時にも安定した発振が可能です。
サンプルの負荷変動や温度・粘度の経時変化に対応して、一定の振幅を保つように出力を自動調節します。
高効率な破砕が可能ですので熱によるサンプルの変性を抑えます。
オプションのフットスイッチを使用する事で作業効率を向上できます。

寸法(mm)195×310×170(突起部含まず) 質量(kg)本体/約3.5、発振部/約0.35 電源AC100V 50/60Hz 3A 発振周波数21kHz±1kHz 高周波出力(W)85 アズワン品番1-2976-01-69 タイマー連続運転(1秒〜10分)・間欠運転(0.5秒〜5分) 安全機能過電流保護ヒューズ(3A)・チップ消耗時エラー表示 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※周波数サーチ機能付き※注意事項※本製品は理化学用途向けであり、鉱物や金属・その他プラスチックなどの硬いサンプルにはご使用いただけません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする