エスコ
エスコの 懐中電灯・ライト
エスコの 常備灯
[単3x4本] LEDセンサーライト(電池式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64632016
品番
EA864CB-19A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,938
販売価格(税別)
¥
3,580
バスケットに入れる
寸法(mm)
96(W)×65(D)×148(H)(最大値)
質量(g)
約140(電池除く)
電源
単3電池×4本(別売)
全光束(Lm)
白色:45 / 電球色:40
光源
白色LED / 電球色LED
電池寿命(時間)
ON:約30、AUTO:約2年(1日10回点灯時)、※アルカリ乾電池使用時
検知方式
人感、明暗センサー
点灯開始照度(Lux)
約5lx〜(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)
アズワン品番
64-2273-82