エスコ
エスコの センサーライト
エスコの 乾電池式センサーライト
1灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64632034
品番
EA864CB-28A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
仕様
点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、左右:約45°可動
付属品
取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個
寸法(mm)
約120(W)×67(D)×195(H)(最大値)
質量(g)
約220(充電池除く)
種類
シリコン⇒多結晶
電源
ニッケル水素充電池(4.8V 1800mAh)
コード長さ(m)
約5
全光束(Lm)
400
光源
白色LED(LEDの交換は不可)
使用周囲温度(℃)
-20〜+40
設置場所
屋内・屋外
点灯開始照度(Lux)
約4lx(夜)〜(昼)