EA864CB-44C 2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ 64632086 EA864CB-44C 2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ 64632086 EA864CB-44C 2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ 64632086 EA864CB-44C 2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ 64632086 EA864CB-44C 2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ 64632086 EA864CB-44C 2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ 64632086

2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64632086 品番EA864CB-44C
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,526
販売価格(税別)
8,660

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。
LEDなので省エネなのに明るい。
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。

付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個 寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H)(最大値) 質量(g)約170(充電池除く) 種類シリコン多結晶 電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属) コード長さ(m)約5 全光束(Lm)340 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20〜+40 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする