EA864CB-272 [単3x3本] LEDセンサーライト エスコ 64632113 EA864CB-272 [単3x3本] LEDセンサーライト エスコ 64632113 EA864CB-272 [単3x3本] LEDセンサーライト エスコ 64632113

[単3x3本] LEDセンサーライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64632113 品番EA864CB-272
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,706
販売価格(税別)
2,460
付属品取付ねじ(Φ3×20mm)×2本、取付ねじ(Φ3×12)×2本、スリーブ(Φ6×28mm)×2本、両面テープ(47×22mm)×1枚 寸法(mm)75(W)×95(D)×115(H) 質量(g)約145(電池除く) 使用温度範囲(℃)10〜40 電源単3電池×3本(別売) 全光束(Lm)白色:45、電球色:25 光源白色LED、電球色LED 電池寿命(時間)センサーモード:約14ヶ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード:約26、※アルカリ乾電池使用時、※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 アズワン品番65-2235-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする