EA864CD-46 防犯用ダミーカメラ(屋内外用) エスコ 64632147 EA864CD-46 防犯用ダミーカメラ(屋内外用) エスコ 64632147

防犯用ダミーカメラ(屋内外用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64632147 品番EA864CD-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,344
販売価格(税別)
3,040
仕様
カメラサイズ:178×79×190mm
ブラケットサイズ:Φ79×105(L)mm
自動首振り角度:左右各約22.5°
材質ABS樹脂 質量(g)256 電源単3電池×2本(別売) 動作時間1回当たり約30秒で首振り回数は約3回(ON-OFFのスイッチ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする