EA903BD-34A 1.75m/7段 作業台(手摺り付/折畳式) エスコ 64632926 EA903BD-34A 1.75m/7段 作業台(手摺り付/折畳式) エスコ 64632926 EA903BD-34A 1.75m/7段 作業台(手摺り付/折畳式) エスコ 64632926 EA903BD-34A 1.75m/7段 作業台(手摺り付/折畳式) エスコ 64632926

1.75m/7段 作業台(手摺り付/折畳式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64632926 品番EA903BD-34A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥280,610
販売価格(税別)
255,100
設置寸法(幅×奥行)(mm)838×1880 質量(kg)19.5 最大使用荷重(kg)120 材質アルミ合金 段数7 設置寸法・奥行(mm)1880 設置寸法・幅(mm)838 全高(m)2.6〜2.8 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(手すりを除く)838×2205×219 天板寸法(長さ×幅)(mm)500×523
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする