曜日別特売
EA905DF-51 105-141cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付) エスコ 64633014

105-141cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード64633014品番EA905DF-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥245,850
販売価格(税別)
223,500
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)830×1760×240質量(kg)26.3収納寸法・幅(mm)830収納寸法・奥行(mm)1760収納寸法・高さ(mm)240天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)1400~1800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
離島数量1につき3,900/税込4,290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする