27.0cm 静電気帯電防止作業靴

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード64633145 品番EA910EA-27A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,634
販売価格(税別)
6,940
形状ローカット ホワイト 質量(g)550(両足) サイズ(cm)27 材質(アッパー)PU 材質(ソール)PU 機能クリーンルーム対応、静電気帯電防止、屈曲性、軽量、通気性 JIS規格JIS T 8103準拠 アズワン品番65-2239-15 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする