エスコ
エスコの 靴関連用品
エスコの インソール
エスコの 消臭・通気性インソール
[M] 靴中敷(衝撃吸収型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
64633328
品番
EA910ZD-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,464
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
材質
表生地:ポリエステル、中白地:ポリウレタン・ポリウレタン樹脂
厚さ(mm)
踵6.5、土踏ず:7、先端:3
寸法(mm)
長さ:266、幅:96
適合寸法(cm)
25.0〜25.5