EA911AB-92 2.7x3.6m UVシート(軽量タイプ) エスコ 64633373 EA911AB-92 2.7x3.6m UVシート(軽量タイプ) エスコ 64633373

2.7x3.6m UVシート(軽量タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64633373 品番EA911AB-92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200
材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.18 サイズ2.7×3.6m 呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする