EA911AB-93 3.6x5.4m UVシート(軽量タイプ) エスコ 64633389 EA911AB-93 3.6x5.4m UVシート(軽量タイプ) エスコ 64633389

3.6x5.4m UVシート(軽量タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64633389 品番EA911AB-93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,874
販売価格(税別)
5,340
材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.18 サイズ3.6×5.4m 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする