EA911AB-131 46x46mm/26L パイプ用漏れ受けバケツ エスコ 64633443 EA911AB-131 46x46mm/26L パイプ用漏れ受けバケツ エスコ 64633443

46x46mm/26L パイプ用漏れ受けバケツ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64633443 品番EA911AB-131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,210
販売価格(税別)
21,100

高所からの液漏れを受け止め、床面のスリップ防止に役立ちます。

付属品ホース接続用アダプタ、バンジーコード×4 材質ビニール 寸法(mm)Φ46×46 質量(kg)1 容量(L)26 アズワン品番64-2275-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする