エスコ
エスコの 間仕切りシート/ビニールカーテン
エスコの ビニールカーテン
2.0x3.0m 間仕切りシート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64633477
品番
EA911AF-403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,620
販売価格(税別)
¥
24,200
バスケットに入れる
仕様
チェーン通し穴径:約Φ45mm
材質
エステル糸、PVC
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.45
長さ(m)
2.07
幅(m)
3
アズワン品番
64-2275-64