450x450mm/8mm 壁面養生クロス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64633495 品番EA911BA-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,226
販売価格(税別)
5,660
材質表面:ポリプロピレン、中層:ポリウレタン樹脂、下層:マグネットシート 長さ(mm)450 幅(mm)450 厚さ(mm)8 グレー 質量(g)490 アズワン品番64-2275-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする