エスコ
エスコの 自動車用夏季向け用品
エスコの 車日よけ/遮光アイテム
エスコの サンバイザー
600x500mm サンシェード(2枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
64633608
品番
EA912-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥847
販売価格(税別)
¥
770
バスケットに入れる
仕様
取付位置:サイド、リアウインドウ
寸法(mm)
約600(W)×500(H)
色
ブラック
質量(g)
約100(約50×2枚)
取付け方法
吸盤(4個付)