エスコ
エスコの 熱中対策用品
エスコの 首用 暑さ対策
クールネックバンド(ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64634615
品番
EA915EM-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
材質
表地:ポリエステル100%(特殊親水加工)、吸水剤:特殊繊維(ベルオアシス)
寸法(mm)
約70×630
色
ブルー
質量(g)
約24(吸水後約112)