エスコ
エスコの 防寒用手袋
エスコの 革手 防寒用手袋
[L] 手袋(防寒-29℃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64634999
品番
EA915GF-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
材質
表:ネオプレン、スパンデックス、合成皮革、裏:ポリプロピレン
厚さ(mm)
2.4
全長(mm)
290
サイズ
L
適合温度(℃)
-29