エスコ
エスコの 防寒用手袋
エスコの 合成繊維 防寒用手袋
[M] 防寒手袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64635184
品番
EA915GN-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
材質
樹脂部:天然ゴム、繊維部(アウター):ナイロン、ポリエステル、繊維部(インナー):アクリル、ナイロン
厚さ(mm)
2.5
全長(mm)
250
色
本体:オレンジ、裾:ブルー
サイズ
M