EA916CA-16A 215mm ナイフシャープナー エスコ 64635333 EA916CA-16A 215mm ナイフシャープナー エスコ 64635333

215mm ナイフシャープナー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64635333 品番EA916CA-16A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,452
販売価格(税別)
1,320
材質SK-2 粒度#200 寸法(mm)DIA部:長さ80×幅16×厚み4.5 全長(mm)215 質量(g)83 アズワン品番64-7946-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする