エスコ
エスコの グルーミング用品
エスコの 爪切り
エスコの ニッパー型爪切り
125mm ニッパー型爪切り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64635604
品番
EA916HH-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー樹脂
全長(mm)
125
刃幅(mm)
15
刃先形状
凹刃(食切型)