EA916ZH-1 85x34x18mm キーキャリー(マグネット式) エスコ 64636304 EA916ZH-1 85x34x18mm キーキャリー(マグネット式) エスコ 64636304

85x34x18mm キーキャリー(マグネット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64636304 品番EA916ZH-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,047
販売価格(税別)
2,770
材質アルミニウム・スチール・ネオジウムマグネット 全長(mm)85 質量(g)23 口の開き(mm)16 アズワン品番64-2277-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする