エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの コード 落下防止用
450mm キーホルダー(ネックストラップ/ブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64636408
品番
EA916ZL-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥138
販売価格(税別)
¥
125
バスケットに入れる
リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです
材質
紐:ナイロン、フック:スチール
色
黒
フック口開き(mm)
4
フック全長(mm)
40
アズワン品番
64-2277-59
ひも長(mm)
450